Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA020P2S12 PRESSOSTATO - XMLA020P2S12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA020P2S12 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 25000 hPa

  • Einschaltdruck - 1...20 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110758702

Artikelnummer

SNRXMLA020P2S12

Herstellernummer

XMLA020P2S12

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

25000 hPa

Einschaltdruck:

1...20 bar

Anfangseinstellung:

1000...20000 hPa

Ausschaltdruck:

0.6...19 bar

Endeinstellung:

600...19000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

1 bar

Max. Prüfdruck:

45 bar

Berstdruck:

90 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Pressostato XMLA 20 bar, fixed scale 1 soglia, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLA - dimensione sensore rilevamento pressione: 20 bar - calibro AWG: AWG 20...AWG14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale fisso - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 1...20 bar - campo di regolazione punto basso: 0,6...19 bar - massima pressione accidentale ammessa: 45 bar - pressione di rottura: 90 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: acciaio, FPM, FKM - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....