SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA035B2S11 PRESSOSTATO - XMLA035B2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsdruck - 80000 hPa
Anfangseinstellung - 1500...35000 hPa
Endeinstellung - 250...33750 hPa
Berstdruck - 160 bar
Mediumtemperatur - 0...0 °C
Packung
1 ST
EAN
3389110749861
Artikelnummer
SNRXMLA035B2S11
Herstellernummer
XMLA035B2S11
Hersteller
SNR
Max. Arbeitsdruck:
80000 hPa
Anfangseinstellung:
1500...35000 hPa
Endeinstellung:
250...33750 hPa
Berstdruck:
160 bar
Mediumtemperatur:
0...0 °C
Anfangswert Messbereich Druck:
150000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
3500000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Schutzart (IP):
IP66


