Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA070N2S11 PRESSOSTATO - XMLA070N2S11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA070N2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 160000 hPa

  • Anfangseinstellung - 5000...70000 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110712100

Artikelnummer

SNRXMLA070N2S11

Herstellernummer

XMLA070N2S11

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

160000 hPa

Anfangseinstellung:

5000...70000 hPa

Ausschaltdruck:

2...62 bar

Max. Prüfdruck:

160 bar

Berstdruck:

320 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

120...120 V

Anfangswert Messbereich Druck:

50000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

7000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Pressostato elettromecanico,Materiali Involucro: lega di zinco, Posizioni di funzionamento Qualsiasi, Caratteristiche nominali d’impiego: Alternata AC-15 ; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A - Ue = 120 V, Ie = 3 A).Continua DC-13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) secondo IEC 947-5-1. Fluidi controllati: Fluidi corrosivi, aria, fino a + 160 ˚C.