Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA160D2S12 PRESSOSTATO - XMLA160D2S12

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA160D2S12 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 160000 hPa

  • Einschaltdruck - 10...160 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110751185

Artikelnummer

SNRXMLA160D2S12

Herstellernummer

XMLA160D2S12

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

160000 hPa

Einschaltdruck:

10...160 bar

Anfangseinstellung:

10000...160000 hPa

Ausschaltdruck:

4.5...142 bar

Endeinstellung:

4500...142000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

18 bar

Max. Prüfdruck:

360 bar

Berstdruck:

720 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Anschluss:

Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)

Gewindemaß:

1/4 Zoll

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

75 mm

XMLA-Druckschalter 160 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Anschlussklemmen.