Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA300E2S11 PRESSOSTATO - XMLA300E2S11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLA300E2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 375000 hPa

  • Anfangseinstellung - 20000...300000 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110712308

Artikelnummer

SNRXMLA300E2S11

Herstellernummer

XMLA300E2S11

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

375000 hPa

Anfangseinstellung:

20000...300000 hPa

Max. Prüfdruck:

675 bar

Berstdruck:

1350 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

120...120 V

Anfangswert Messbereich Druck:

2000000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

30000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Pressostato elettromeccanico Nautilus, Materiali: Involucro: lega di zinco, Posizioni di funzionamento: Qualsiasi, Caratteristiche nominali d’impiego: Alternata: AC-15 ; B300 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A - Ue = 120 V, Ie = 3 A), Continua DC-13 ; R300 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) secondo IEC 947-5-1. Adatto per fluidi: Acqua dolce, acqua di mare, fino a + 160 ˚C.