SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLAM01V2S11 VACUOSTATO - XMLAM01V2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - -40 hPa
Einschaltdruck - -0.76...-0.04 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110709575
Artikelnummer
SNRXMLAM01V2S11
Herstellernummer
XMLAM01V2S11
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
-40 hPa
Einschaltdruck:
-0.76...-0.04 bar
Anfangseinstellung:
-760...-40 hPa
Ausschaltdruck:
-1...-0.28 bar
Endeinstellung:
-1000...-280 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.24 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Mediumtemperatur:
0...70 °C
Anschluss:
Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm


