Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB001R2S11 PRESSOSTATO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB001R2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 1000 hPa

  • Einschaltdruck - 0.05...1 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110746747

Artikelnummer

SNRXMLB001R2S11

Herstellernummer

XMLB001R2S11

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

1000 hPa

Einschaltdruck:

0.05...1 bar

Anfangseinstellung:

50...1000 hPa

Ausschaltdruck:

0.01...0.94 bar

Endeinstellung:

10...940 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.69 bar

Max. Prüfdruck:

2.25 bar

Berstdruck:

4.5 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

162 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

110 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 1 bar, 1 contatto C/O, un collegamento elettrico del pressacavo Pg 13,5 e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per aria e oli idraulici a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, hauna durata meccanica di 4 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.