Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB010C2S11 PRESSOSTATO - XMLB010C2S11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB010C2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 12500 hPa

  • Anfangseinstellung - 700...10000 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110713749

Artikelnummer

SNRXMLB010C2S11

Herstellernummer

XMLB010C2S11

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

12500 hPa

Anfangseinstellung:

700...10000 hPa

Ausschaltdruck:

0.13...9.15 bar

Max. Prüfdruck:

22.5 bar

Berstdruck:

45 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

XMLB-Druckschalter 10 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss.