SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB070D2S11 PRESSOSTATO - XMLB070D2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 70000 hPa
Einschaltdruck - 7...70 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110714142
Artikelnummer
SNRXMLB070D2S11
Herstellernummer
XMLB070D2S11
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
70000 hPa
Einschaltdruck:
7...70 bar
Anfangseinstellung:
7000...70000 hPa
Ausschaltdruck:
2.3...61.2 bar
Endeinstellung:
2300...61200 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
41.2 bar
Max. Prüfdruck:
160 bar
Berstdruck:
320 bar
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
700000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
7000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm


