Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB160D2C11 PRESSOSTATO - XMLB160D2C11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB160D2C11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 160000 hPa

  • Einschaltdruck - 10...160 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110714272

Artikelnummer

SNRXMLB160D2C11

Herstellernummer

XMLB160D2C11

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

160000 hPa

Einschaltdruck:

10...160 bar

Anfangseinstellung:

10000...160000 hPa

Ausschaltdruck:

0.7...139.2 bar

Endeinstellung:

700...139200 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

79.2 bar

Max. Prüfdruck:

360 bar

Berstdruck:

720 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

1000000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

16000000 Pa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

113 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

75 mm

Il pressostato elettromeccanico Schneider ElectricOsiSense XMLB ha un differenziale regolabile per la regolazione di 2 soglie e un corpo in lega di zinco con una finestra di scala intervallo. Presenta una pressione nominale di 160 bar, 1 contatto C/O, uncollegamento elettrico EN 175301-803-A a 4 pin e un attacco uscita prodotto femmina G 1/4. Questo pressostato è progettato per regolare la pressione tra 2 soglie per oli idraulici a temperature fino a 160°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha unadurata meccanica di 6 milioni di cicli ed è conforme a CCC, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22-2 N.14, LROS, UL 508, EAC, BV.