Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB160N2S11 PRESSOSTATO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB160N2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 200000 hPa

  • Einschaltdruck - 10...160 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110714340

Artikelnummer

SNRXMLB160N2S11

Herstellernummer

XMLB160N2S11

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

200000 hPa

Einschaltdruck:

10...160 bar

Anfangseinstellung:

10000...160000 hPa

Ausschaltdruck:

0.7...139.2 bar

Endeinstellung:

700...139200 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

360 bar

Berstdruck:

720 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Pressostato XMLB, 160 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLB - dimensione sensore rilevamento pressione: 160 bar - fluido controllato: aria (0...160°C), fluido corrosivo (0...160°C) - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: con - campodi regolazione punto alto: 10...160 bar - campo di regolazione punto basso: 0,7...139,2 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 100 bar - massima pressione accidentale ammessa: 360 bar - pressione di rottura: 720 bar - attuatore di pressione: pistone - materiali a contatto con fluido: acciaio inossidabile 316L, FPM, FKM, PTFE - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V)conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....