SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB300D2C11 PRESSOSTATO - XMLB300D2C11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - 300000 hPa
Einschaltdruck - 22...300 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110714395
Artikelnummer
SNRXMLB300D2C11
Herstellernummer
XMLB300D2C11
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
300000 hPa
Einschaltdruck:
22...300 bar
Anfangseinstellung:
22000...300000 hPa
Ausschaltdruck:
2.6...263 bar
Endeinstellung:
2600...263000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
163 bar
Max. Prüfdruck:
675 bar
Berstdruck:
1350 bar
Mediumtemperatur:
0...160 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
2200000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
30000000 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
113 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
75 mm


