Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB500N2S11 PRESSOSTATO

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLB500N2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Max. Arbeitsdruck - 625000 hPa

  • Einschaltdruck - 30...500 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110714586

Artikelnummer

SNRXMLB500N2S11

Herstellernummer

XMLB500N2S11

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Max. Arbeitsdruck:

625000 hPa

Einschaltdruck:

30...500 bar

Anfangseinstellung:

30000...500000 hPa

Ausschaltdruck:

7...447 bar

Endeinstellung:

7000...447400 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

1125 bar

Berstdruck:

2250 bar

Mediumtemperatur:

0...160 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

120...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Pressostato XMLB, 500 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 1 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLB - dimensione sensore rilevamento pressione: 500 bar - fluido controllato: aria (0...160°C), fluido corrosivo (0...160°C) - collegamento elettrico: 1 connettore Pg 13, morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: con - campo di regolazione punto alto: 30...500 bar - campo di regolazione punto basso: 7...447,4 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 300 bar- massima pressione accidentale ammessa: 1125 bar - pressione di rottura: 2250 bar - attuatore di pressione: pistone - materiali a contatto con fluido: acciaio inossidabile 316L, FPM, FKM, PTFE - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Unadelle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....