SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLBM02V2S12 VACUOSTATO - XMLBM02V2S12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - -10 hPa
Einschaltdruck - -0.87...-0.01 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110751826
Artikelnummer
SNRXMLBM02V2S12
Herstellernummer
XMLBM02V2S12
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
-10 hPa
Einschaltdruck:
-0.87...-0.01 bar
Anfangseinstellung:
-870...-10 hPa
Ausschaltdruck:
-1...-0.14 bar
Endeinstellung:
-1000...-140 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.67 bar
Max. Prüfdruck:
9 bar
Berstdruck:
18 bar
Mediumtemperatur:
0...70 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
158 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
77.5 mm


