Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLBM05A2S11 VACUOPRESSOSTATO - XMLBM05A2S11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLBM05A2S11 VACUOPRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Arbeitsdruck - 6250 hPa

  • Anfangseinstellung - 5000...-500 hPa

  • Endeinstellung - -1000...4500 hPa

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110712759

Artikelnummer

SNRXMLBM05A2S11

Herstellernummer

XMLBM05A2S11

Hersteller

SNR

Max. Arbeitsdruck:

6250 hPa

Anfangseinstellung:

5000...-500 hPa

Endeinstellung:

-1000...4500 hPa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Sensore di vuoto XMLB, 5 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 1CO. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLB - dimensione sensore rilevamento pressione: 5 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...70°C), aria (0...70°C), olio idraulico (0...70°C) - collegamento elettrico: 1 connettore Pg 13, morsetti di fissaggio a vite 1 x 0,5...2 x 2,5 mm² - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipodi circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: con - campo di regolazione punto alto: -0,5...5 bar - campo di regolazione punto basso: -1...4,5 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 6 bar - massima pressione accidentale ammessa: 11,25 bar - pressione di rottura: 23 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: acciaio inossidabile 304, lega di zinco, nitrile - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....