SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLBS02B2S11 PRESSOSTATO - XMLBS02B2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 30000 hPa
Einschaltdruck - 0.3...2.5 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110471236
Artikelnummer
SNRXMLBS02B2S11
Herstellernummer
XMLBS02B2S11
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
30000 hPa
Einschaltdruck:
0.3...2.5 bar
Anfangseinstellung:
300...2500 hPa
Ausschaltdruck:
0.2...2.28 bar
Endeinstellung:
200...2280 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
1.23 bar
Max. Prüfdruck:
37.5 bar
Berstdruck:
67.5 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66


