Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLC004B2S11 PRESSOSTATO - XMLC004B2S11

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLC004B2S11 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Arbeitsdruck - 5000 hPa

  • Anfangseinstellung - 240...4000 hPa

  • Endeinstellung - 40...3790 hPa

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110715224

Artikelnummer

SNRXMLC004B2S11

Herstellernummer

XMLC004B2S11

Hersteller

SNR

Max. Arbeitsdruck:

5000 hPa

Anfangseinstellung:

240...4000 hPa

Endeinstellung:

40...3790 hPa

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Pressostato XMLC, 4 bar, Differenziale regolabile, 2 soglie, 2 C/O. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensore pressostato elettromeccanico - nome abbreviato: XMLC - dimensione sensore rilevamento pressione: 4 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...160°C), aria (0...160°C), olio idraulico (0...160°C) - calibro AWG: AWG 20...AWG 14 - prodotto per applicazioni specifiche: - - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - tipo di scala: differenziale regolabile - displaylocale: con - campo di regolazione punto alto: 0,3...4 bar - campo di regolazione punto basso: 0,15...3,83 bar - differenziale massimo possibile alla regolazione massima: 2,5 bar - massima pressione accidentale ammessa: 9 bar - pressione di rottura: 18 bar - attuatore di pressione: membrana - materiali a contatto con fluido: acciaio, FPM, FKM - materiale contenitore: lega di zinco - Corrente nominale [In]: 0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) conforme a EN/IEC 60947-5-1. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....