SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLC010B2S12 PRESSOSTATO - XMLC010B2S12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - 1250 hPa
Anfangseinstellung - 700...10000 hPa
Packung
1 ST
EAN
3389110943863
Artikelnummer
SNRXMLC010B2S12
Herstellernummer
XMLC010B2S12
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
1250 hPa
Anfangseinstellung:
700...10000 hPa
Ausschaltdruck:
0.25...9.3 bar
Max. Prüfdruck:
22.5 bar
Berstdruck:
45 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66


