SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLC160D2S11 PRESSOSTATO - XMLC160D2S11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - 200000 hPa
Anfangseinstellung - 12000...160000 hPa
Packung
1 ST
EAN
3389110715828
Artikelnummer
SNRXMLC160D2S11
Herstellernummer
XMLC160D2S11
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
200000 hPa
Anfangseinstellung:
12000...160000 hPa
Ausschaltdruck:
3...139 bar
Max. Prüfdruck:
360 bar
Berstdruck:
720 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250...250 V
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66


