Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLG006D21 TRASD ANALOG 6BAR 4-20MA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLG006D21 TRASD ANALOG 6BAR 4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 6000 hPa

  • Einschaltdruck - 0...6 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119018715

Artikelnummer

SNRXMLG006D21

Herstellernummer

XMLG006D21

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

6000 hPa

Einschaltdruck:

0...6 bar

Anfangseinstellung:

0...6000 hPa

Ausschaltdruck:

0...6 bar

Endeinstellung:

0...6000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

13.5 bar

Berstdruck:

15 bar

Mediumtemperatur:

-15...125 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

0 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

58.1 mm

Durchmesser:

22.8 mm

Tiefe:

48.5 mm

Dieser Telemecanique Sensoren OsiSense XMLG elektronische Drucksensor hat ein Druckstufe von 6 bar, einen elektrischen Anschluss mit M12-Stecker und einen G 1/4 einen Fluidanschluss mit DIN 3852-e Außengewinde. Er hat eine Versorgungsspannung von 12 bis 24VDC und einen analogen Ausgang von 4 bis 20mA. Dieser Druckmessumformersensor ist für die genaue Druckregelung von Frischwasser (0-125°C), Kühlflüssigkeiten, Hydraulikölen und korrosiven Flüssigkeiten zwischen -15°C und 125°C ausgelegt. Es wird direkt am Rohr befestigt, hat eine mechanische Lebensdauer von 10 Millionen Zyklen und entspricht der EN/IEC 61326-2-3, CSA C22. 2 Nr. 14, UL 508, EAC. Es hat eine keramische Al2O3 (Aluminiumoxid)-Zelle und einen Körper aus Edelstahl (AISI 303).