SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLG010D21 TRASD ANALOG 10BAR 4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
3389110969603
Artikelnummer
SNRXMLG010D21
Herstellernummer
XMLG010D21
Hersteller
SNR
Fc XCKP, a pulsante con rotella rit. a molla in metallo, 1NC+1NO, Pg 11. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLG - dimensione sensore rilevamento pressione: 10 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...125 °C), aria (-15...125 °C), fluido corrosivo (-15...125 °C), olio idraulico (-15...125 °C) - tipo segnale di uscita: analogico - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 12 V CC, limiti tensione: 8...33 V, 24 V CC, limiti tensione: 8...33 V - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo - diametro: 22,8 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....Sensori a pressione elettronici tipo XMLG - 0..10 bar - G 1/4A (male)- 24 V - 4..20 mA