SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLG016D21 TRASD ANALOG 16BAR 4-20MA - XMLG016D21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 16000 hPa
Einschaltdruck - 0...16 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119018739
Artikelnummer
SNRXMLG016D21
Herstellernummer
XMLG016D21
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
16000 hPa
Einschaltdruck:
0...16 bar
Anfangseinstellung:
0...16000 hPa
Ausschaltdruck:
0...16 bar
Endeinstellung:
0...16000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
36 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-15...125 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
58.1 mm
Durchmesser:
22.8 mm
Tiefe:
48.5 mm


