SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLGM01D21 TRASD ANALOG -1/0BAR 4-20MA - XMLGM01D21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - -1000 hPa
Einschaltdruck - -1...-1 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110974126
Artikelnummer
SNRXMLGM01D21
Herstellernummer
XMLGM01D21
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
-1000 hPa
Einschaltdruck:
-1...-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000...-1000 hPa
Ausschaltdruck:
-1...-1 bar
Endeinstellung:
-1000...-1000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Max. Prüfdruck:
2.7 bar
Berstdruck:
3 bar
Mediumtemperatur:
-15...125 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
58.1 mm
Durchmesser:
22.8 mm
Tiefe:
48.5 mm


