Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP004GD71F TRASD 4 BAR 0-10V G1/4A M12 - XMLP004GD71F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP004GD71F TRASD 4 BAR 0-10V G1/4A M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 4000 hPa

  • Druck-Schaltdifferenz - 0 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119625531

Artikelnummer

SNRXMLP004GD71F

Herstellernummer

XMLP004GD71F

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

4000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

12 bar

Berstdruck:

16 bar

Mediumtemperatur:

-15...125 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

400000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Pressure transmitter 4bar, 0..10V, G1/4A male, FPM, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilev. pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dim. sensore rilevamento pressione: 4 bar - display locale: senza - fluido controllato: aria -15...125 °C, acqua fresca 0...125 °C, olio idraulico -15...125 °C, gas -15...125 °C - assorbimento di corrente: < 7 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facileda utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....