Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP010BD71F TRASDUTTORE 10BAR M12 0 10V - XMLP010BD71F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP010BD71F TRASDUTTORE 10BAR M12 0 10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119638784

Artikelnummer

SNRXMLP010BD71F

Herstellernummer

XMLP010BD71F

Hersteller

SNR

Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 10 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-e. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 0 a 10 V. Questo prodotto sostituisce XMLP010BD71V. Questo trasmettitore di pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +135°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +135°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Ha un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).