Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP250BC21F TRASDUTTORE 250BAR DIN 4-20MA - XMLP250BC21F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP250BC21F TRASDUTTORE 250BAR DIN 4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 250000 hPa

  • Einschaltdruck - 0...250 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119639842

Artikelnummer

SNRXMLP250BC21F

Herstellernummer

XMLP250BC21F

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

250000 hPa

Einschaltdruck:

0...250 bar

Anfangseinstellung:

0...250000 hPa

Ausschaltdruck:

0...250 bar

Endeinstellung:

0...250000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

500 bar

Berstdruck:

1000 bar

Mediumtemperatur:

-30...120 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

25000000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Trasduttore, XMLP, 250 bar, G1/4A maschio, 4..20mA, DIN, set di 1. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLP - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - dimensione sensore rilevamento pressione: 250 bar - display locale: senza - fluido controllato: acqua fresca 0...135 °C, aria -30...135 °C, gas -30...135 °C, olio idraulico -30...135 °C, refrigeration fluid -30...135 °C - assorbimento di corrente:< 23 mA - tipo segnale di uscita: analogico - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....