Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP250BD21F TRASDUTTORE 250BAR M12 4-20MA - XMLP250BD21F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP250BD21F TRASDUTTORE 250BAR M12 4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 250000 hPa

  • Einschaltdruck - 0...250 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119639897

Artikelnummer

SNRXMLP250BD21F

Herstellernummer

XMLP250BD21F

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

250000 hPa

Einschaltdruck:

0...250 bar

Anfangseinstellung:

0...250000 hPa

Ausschaltdruck:

0...250 bar

Endeinstellung:

0...250000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

500 bar

Berstdruck:

1000 bar

Mediumtemperatur:

-30...120 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

25000000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Einstellbarer Strombereich:

0...0 A

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Durchmesser:

26 mm

Tiefe:

38.1 mm

Il sensore elettronico di pressione Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 250 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-a. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo prodotto sostituisce XMLP250BD22. Questo sensore del trasmettitore di alta pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +120°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oli idraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +120°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Dispone di una cella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).