Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP600BD21F TRASDUTTORE 600BAR M12 4-20MA - XMLP600BD21F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLP600BD21F TRASDUTTORE 600BAR M12 4-20MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119058643

Artikelnummer

SNRXMLP600BD21F

Herstellernummer

XMLP600BD21F

Hersteller

SNR

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLP ha una pressione nominale di 600 bar, un collegamento elettrico connettore M12 e un collegamento fluido maschio G 1/4 A DIN 3852-a. Ha una tensione di alimentazione da 12 a 24 Vcc e un'uscita analogica da 4 a 20 mA. Questo prodotto sostituisce XMLP600BD22. Questo sensore del trasmettitore di alta pressione è progettato per il controllo accurato della pressione dell'aria, dell'acqua dolce, tra 0°C e +120°C, dei fluidi di refrigerazione, degli oliidraulici e di qualsiasi fluido compatibile con l'acciaio inox AISI 304, compresi tra -30°C e +120°C. È fissato direttamente sulla tubazione, ha una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, RCM, CULus, EAC. Dispone di unacella Al2O3 (ossido di alluminio) in ceramica e di un corpo in acciaio inossidabile (AISI 316L).