Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLPM00GD21F TRASD -1 BAR 4-20MA G1/4A M12 - XMLPM00GD21F

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLPM00GD21F TRASD -1 BAR 4-20MA G1/4A M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - -1000 hPa

  • Einschaltdruck - -1...-1 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119624862

Artikelnummer

SNRXMLPM00GD21F

Herstellernummer

XMLPM00GD21F

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

-1000 hPa

Einschaltdruck:

-1...-1 bar

Anfangseinstellung:

-1000...-1000 hPa

Ausschaltdruck:

-1...-1 bar

Endeinstellung:

-1000...-1000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

3 bar

Berstdruck:

5 bar

Mediumtemperatur:

-15...125 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

-100000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

La gamma XMLP è un'offerta di trasmettitori elettronici compatti di pressione con uscita analogica. Questi trasmettitori sono dotati di una struttura in metallo compatta e di un ingresso del fluido in acciaio inossidabile. Possono essere utilizzati per misurare la pressione dell'aria, dell'acqua dolce e della maggior parte degli oli idraulici, da -15°C a 125°C. Campo pressione: da -1bar a 0bar o da -14,5psi a 0psi. Uscita analogica: da 4mA a 20mA. Collegamento fluido: G 1/4 A DIN 3852-E (maschio). Collegamento elettrico: M12.