SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR010G0T25 TRASD24V 4-20 G1/4A - XMLR010G0T25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - nein
Geeignet als Begrenzer - nein
Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa
Einschaltdruck - 0...10 bar
Packung
1 ST
EAN
3389119610490
Artikelnummer
SNRXMLR010G0T25
Herstellernummer
XMLR010G0T25
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Einschaltdruck:
0...10 bar
Anfangseinstellung:
0...10000 hPa
Ausschaltdruck:
0...10 bar
Endeinstellung:
0...1000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0.03 bar
Max. Prüfdruck:
40 bar
Berstdruck:
40 bar
Mediumtemperatur:
-20...80 °C
Gewindemaß:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Anfangswert Messbereich Druck:
50000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1000000 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
ja
Mit Display:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Schutzart (NEMA):
sonstige
Höhe:
93 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
42 mm


