Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR025G2P05 PRESS24V 2 PNP G1/4A - XMLR025G2P05

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR025G2P05 PRESS24V 2 PNP G1/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 25000 hPa

  • Einschaltdruck - 1.25...25 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119610964

Artikelnummer

SNRXMLR025G2P05

Herstellernummer

XMLR025G2P05

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

25000 hPa

Einschaltdruck:

1.25...25 bar

Anfangseinstellung:

0...25000 hPa

Ausschaltdruck:

2...25 bar

Endeinstellung:

0...25000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0.75 bar

Max. Prüfdruck:

100 bar

Berstdruck:

100 bar

Mediumtemperatur:

-20...80 °C

Gewindemaß:

sonstige

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

125000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

2500000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Mit Display:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Höhe:

93 mm

Breite:

41 mm

Tiefe:

42 mm

Il pressostato elettronico Schneider Electric OsiSense XMLR ha un display a 7 segmenti a 4 cifre. Presenta una pressione nominale di 25 bar, un collegamento elettrico M12 e un attacco uscita prodotto femmina DIN 3852-Y G 1/4. Ha una tensione di alimentazione di 24 Vcc e 2 uscite a stato solido (PNP). Questo sensore di pressione elettronico con display digitale è progettato per la misurazione accurata della pressione e la visualizzazione nelle presse di stampaggio e termoformanti, nelle macchine a iniezione, nei sistemi pneumatici e nelle macchine di assemblaggio, nei sistemi idraulici delle apparecchiature di sollevamento e movimentazione, nel pompaggio e nel trattamento dell'acqua dolce, nella refrigerazione dei fluidi. Fissato direttamente sulla tubazione, fornisce un grado di protezione IP65/IP67 conforme alla norma EN/IEC 60529, una durata meccanica di 10 milioni di cicli ed è conforme a EN/IEC 61326-2-3, UL 61010-1. Ha un ingresso per fluidi in acciaio inossidabile (316L).