Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR400M0T25 TRASD 400 24V 4-20 G1/4A - XMLR400M0T25

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR400M0T25 TRASD 400 24V 4-20 G1/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - nein

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 400000 hPa

  • Druck-Schaltdifferenz - 0 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119611800

Artikelnummer

SNRXMLR400M0T25

Herstellernummer

XMLR400M0T25

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

nein

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

400000 hPa

Druck-Schaltdifferenz:

0 bar

Max. Prüfdruck:

1200 bar

Berstdruck:

2400 bar

Mediumtemperatur:

-20...80 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

24...24 V

Anfangswert Messbereich Druck:

0 Pa

Endwert Messbereich Druck:

40000000 Pa

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:

0 kA

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Sensori di pressione XMLR 400 bar, G 1/4, 24 Vcc, 4...20mA, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome abbreviato: XMLR - dim. sensore rilevamento pressione: 40 mPa, 400 bar, 5800 psi - massima pressione accidentale ammessa: 1200 bar, 120 mPa, 17400 psi - pressione di rottura: 240 mPa, 2400 bar, 34800 psi - fluido controllato: refrigeration fluid (-20...80°C), aria (-20...80°C), olio idraulico (-20...80°C), acqua fresca (0...80°C). Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un\'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d\'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....