Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR400M1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A - XMLR400M1P75

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLR400M1P75 PRESS24V 0-10 1 PNP G1/4A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119611848

Artikelnummer

SNRXMLR400M1P75

Herstellernummer

XMLR400M1P75

Hersteller

SNR

Sensori di pressione XMLR 400 bar, G 1/4, 24 Vcc, 0...10 V, PNP, M12. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome abbreviato: XMLR - dimensione sensore rilevamento pressione: 400 bar, 5800 psi - massima pressione accidentale ammessa: 120 mPa, 1200 bar, 17400 psi - pressione di rottura: 240 mPa, 2400 bar, 34800 psi - fluido controllato: acqua fresca (0...80°C), aria (-20...80°C), olio idraulico (-20...80°C), refrigeration fluid (-20...80°C). Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....