Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA06B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06B2131

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA06B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Anfangseinstellung - 1000...6000 hPa

  • Ausschaltdruck - 0.2...4.8 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110618280

Artikelnummer

SNRXMPA06B2131

Herstellernummer

XMPA06B2131

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Anfangseinstellung:

1000...6000 hPa

Ausschaltdruck:

0.2...4.8 bar

Berstdruck:

30 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1bar a 6bar o da 14,5psi a 87psi. Contatti 2NC, collegamento fluido femmina G 1/4, due ingressi filettati per pressacavo n°13.