SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA06C2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA06C2131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Anfangseinstellung - 1000...6000 hPa
Ausschaltdruck - 0.2...4.8 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110618303
Artikelnummer
SNRXMPA06C2131
Herstellernummer
XMPA06C2131
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anfangseinstellung:
1000...6000 hPa
Ausschaltdruck:
0.2...4.8 bar
Berstdruck:
30 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP54