Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA12B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA12B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Einschaltdruck - 1.3...12 bar

  • Anfangseinstellung - 1300...1300 hPa

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110601510

Artikelnummer

SNRXMPA12B2131

Herstellernummer

XMPA12B2131

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Einschaltdruck:

1.3...12 bar

Anfangseinstellung:

1300...1300 hPa

Endeinstellung:

12000...12000 hPa

Berstdruck:

30 bar

Mediumtemperatur:

0...0 °C

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

0

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Gli interruttori XMP sono pressostati elettromeccanici per i circuiti di controllo. Vengono utilizzati per controllare la pressione dell'acqua e dell'aria. Si tratta di un interruttore IP 54 con differenziale regolabile per la regolazione tra 2 soglie, senza valvola di decompressione. Si tratta di un interruttore a nudo, senza valvola di decompressione. Campo di commutazione regolabile: da 1,3 a 12 bar o da 18,85 psi a 174 psi. Contatti 2NC, collegamento fluido femmina G 1/4, due ingressi filettati per pressacavo n°13.