SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA12B2141 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA12B2141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - nein
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Max. Arbeitsdruck - 12000 hPa
Einschaltdruck - 1.3...12 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110707595
Artikelnummer
SNRXMPA12B2141
Herstellernummer
XMPA12B2141
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
12000 hPa
Einschaltdruck:
1.3...12 bar
Anfangseinstellung:
1300...12000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3...10.3 bar
Endeinstellung:
300...10 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
8.4 bar
Max. Prüfdruck:
0 bar
Berstdruck:
30 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Mit Handbetätigung:
nein
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
nein
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP54


