Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA12C2131C PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPA12C2131C

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPA12C2131C PRESSOSTATO DI POTENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - nein

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - ja

  • Anfangseinstellung - 1300...12000 hPa

  • Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar

Packung

  • 10 ST

EAN

3389110708981

Artikelnummer

SNRXMPA12C2131C

Herstellernummer

XMPA12C2131C

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

nein

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

ja

Anfangseinstellung:

1300...12000 hPa

Ausschaltdruck:

0.3...10.3 bar

Berstdruck:

30 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

230...400 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

230...400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

3

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Sensore di pressione XMP, 12 bar, G 1/4 femmina, 3 NC, senza controllo tipo. gamma prodotto: OsiSense XM - nome del sensore di rilevamento pressione: XMP - dimensione sensore rilevamento pressione: 12 bar - fluido controllato: acqua di mare (0...70°C), acqua fresca (0...70°C), aria (0...70°C) - prodotto per applicazioni specifiche: imballaggio massa - tipo di circuito elettrico: circuito di potenza - tipo di scala: differenziale regolabile - display locale: senza. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....