SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPC12B2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPC12B2131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Anfangseinstellung - 1300...12000 hPa
Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110601732
Artikelnummer
SNRXMPC12B2131
Herstellernummer
XMPC12B2131
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anfangseinstellung:
1300...12000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3...10.3 bar
Berstdruck:
30 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
2
Mit Handbetätigung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
ja
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP54