SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMPE12C2131 PRESSOSTATO DI POTENZA - XMPE12C2131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Wächter - ja
Geeignet als 2 Punktregler - ja
Geeignet als Begrenzer - ja
Anfangseinstellung - 1300...12000 hPa
Ausschaltdruck - 0.3...10.3 bar
Packung
1 ST
EAN
3389110601992
Artikelnummer
SNRXMPE12C2131
Herstellernummer
XMPE12C2131
Hersteller
SNR
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Anfangseinstellung:
1300...12000 hPa
Ausschaltdruck:
0.3...10.3 bar
Berstdruck:
30 bar
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
230...400 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
230...400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
3
Mit Handbetätigung:
ja
Mit manuellem Ein-/Ausschalter:
ja
Elektronische Ausführung:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Schutzart (IP):
IP54


