Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMXA12L2135 PRESSOSTATO - XMXA12L2135

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMXA12L2135 PRESSOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Wächter - ja

  • Geeignet als 2 Punktregler - ja

  • Geeignet als Begrenzer - nein

  • Max. Arbeitsdruck - 27000 hPa

  • Ausschaltdruck - 1.3...12 bar

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110249293

Artikelnummer

SNRXMXA12L2135

Herstellernummer

XMXA12L2135

Hersteller

SNR

Geeignet als Wächter:

ja

Geeignet als 2 Punktregler:

ja

Geeignet als Begrenzer:

nein

Max. Arbeitsdruck:

27000 hPa

Ausschaltdruck:

1.3...12 bar

Berstdruck:

30 bar

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

250...250 V

Anfangswert Messbereich Druck:

130000 Pa

Endwert Messbereich Druck:

1200000 Pa

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1.5 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Handbetätigung:

nein

Mit manuellem Ein-/Ausschalter:

nein

Elektronische Ausführung:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Pressostato XMX - 12 bar - Differenziale regolabile - 2 soglie - 1 C/O Caratteristiche: • Tipo sensore rilev. pressione: Sensore di pressione elettromeccanica • Tipo di scala: Differenziale fisso • Composizione e tipo di contatti: 1 C/O scatto rapido • Collegamento elettrico: Morsetti a vite , capacità di serraggio: 1 x 1...2 x 2,5 mm² • Tipo di connessione per fluidi: G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228 • Fluido controllato: - Acqua di mare (0...55 °C) - Acqua fresca (0...55 °C) - Aria (0...55 °C) • Corrente nominale (In): - B300 , AC-15 (Ue = 240 V, le = 1,5 A - Ue = 120 V, le = 3 A) - R300 , DC-13 (Ue = 250 V, le = 0,1 A) • Dim. sensore rilevamento pressione: 12 bar • Campo di regolazione punto basso: 0,3...10,3 bar • Campo di regolazione punto alto: 1,3...12 bar • Attuatore di pressione: Membrana • Tipo di circuito elettrico: Circuito di controllo • Grado di protezione IP: IP54 conforme a EN/IEC 60529 • Tipo funzionamento pressostato: Regolazione tra 2 soglie • Mat. a contatto con fluido: Lega di zinco cromato • Differenziale minimo possibile alla regolazione minima: 1 bar • Differenziale minimo possibile alla regolazione massima: 1,7 bar • Massima pressione accidentale ammessa: 27 bar • Massima pressione ammessa (per ciclo): 15 bar • Altezza: 97,5 mm• Larghezza: 57 mm • Profondità: 106 mm • Pressione di rottura: 30 bar • Temperatura di funzionamento: -25...55 °C • Temperatura di stoccaggio: -40...70 °C