Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEA111 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS NERO - XPEA111

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEA111 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110600339

Artikelnummer

SNRXPEA111

Herstellernummer

XPEA111

Hersteller

SNR

Befehlsart:

nur Ein

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP43

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

schwarz

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Interruttore a pedale singolo senza coperchio di protezione, senza dispositivo di blocco a riposo