SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEB110 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 1NC+NO BLU - XPEB110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - nein
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110165654
Artikelnummer
SNRXPEB110
Herstellernummer
XPEB110
Hersteller
SNR
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schaltfunktion verrastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
blau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
165 mm
Tiefe:
282 mm


