SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEG611 INTERRUTTORE A PEDALE PLAS 2NC+NO GRIGIO - XPEG611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110166415
Artikelnummer
SNRXPEG611
Herstellernummer
XPEG611
Hersteller
SNR
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Schaltfunktion verrastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Mit Schutzisolierung:
nein
Farbe:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
165 mm
Tiefe:
282 mm


