Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM110EX INTERRUTTORE A PEDALE METALLICO ATEX - XPEM110EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM110EX INTERRUTTORE A PEDALE METALLICO ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118031142

Artikelnummer

SNRXPEM110EX

Herstellernummer

XPEM110EX

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

blau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Breite:

104 mm

Tiefe:

172 mm

Interruttore a pedale s/protez, metallo, blu, 1 nc+1 no, prot. antipolvere. gamma prodotto: Harmony XPE - tipo di prodotto o componente: interruttore a pedale - materiale: metallo - tipo interr a pedale: interruttore a pedale singolo - nome abbreviato: XPEM - copertura di protezione: senza - meccanismo di sgancio: senza meccanismo a scatto - funzionamento dei contatti: 1 passo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - colore: blu. Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....