SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM211 INTERRUTTORE A PEDALE BLU - XPEM211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - nur Ein
Mit Schutzhaube - nein
Mit Verriegelung - nein
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XPE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110600353
Artikelnummer
SNRXPEM211
Herstellernummer
XPEM211
Hersteller
SNR
Befehlsart:
nur Ein
Mit Schutzhaube:
nein
Mit Verriegelung:
nein
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Werkstoff:
Metall
Schaltfunktion verrastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
blau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A


