Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM311 INTERRUTTORE A PEDALE BLU - XPEM311

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM311 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - nur Ein

  • Mit Schutzhaube - ja

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110600377

Artikelnummer

SNRXPEM311

Herstellernummer

XPEM311

Hersteller

SNR

Befehlsart:

nur Ein

Mit Schutzhaube:

ja

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Farbe:

blau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

L'interruttore a pedale singolo XPE in metallo è blu. È la soluzione ideale per fornire istruzioni di avvio e arresto per molti tipi di macchine industriali, funzionanti in varie modalità operative come l'avvio normale (a impulsi), l'avanzamento lento, l'azione mantenuta. È progettato in modo che il pedale di azionamento sia vicino al suolo e a un'angolazione confortevole. La sua copertura protettiva lo rende ideale per l'emissione di istruzioni di avvio di sicurezza per macchine potenzialmente pericolose, evitando così il rischio di funzionamento accidentale, sia per l'azione umana che per la caduta di oggetti. Include contatti a scatto con manovra positiva di apertura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.