SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM5110D INTERRUTTORE A PEDALE BLU DOPPIO - XPEM5110D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befehlsart - Ein oder Aus
Mit Schutzhaube - ja
Mit Verriegelung - ja
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XPE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110093452
Artikelnummer
SNRXPEM5110D
Herstellernummer
XPEM5110D
Hersteller
SNR
Befehlsart:
Ein oder Aus
Mit Schutzhaube:
ja
Mit Verriegelung:
ja
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Werkstoff:
Metall
Schaltfunktion verrastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Farbe:
blau
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A


