Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM810 INTERRUTTORE A PEDALE - XPEM810

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPEM810 INTERRUTTORE A PEDALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - ja

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110147391

Artikelnummer

SNRXPEM810

Herstellernummer

XPEM810

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

ja

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

blau

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Breite:

104 mm

Tiefe:

172 mm

L'interruttore a pedale è ideale per dosatrici, stazioni di assemblaggio, macchine per il confezionamento, presse di taglio, presse per stampaggio e macchine utensili (comando numerico, torni, fresatrici, molatrici, centri di lavorazione). È ideale ancheper taglierine, ghigliottine, piegatrici, seghe, macchine per la fucinatura, macchine per la laminazione e macchine per la formatura di metalli freddi.