Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER229 INTERRUTTORE A PEDALE BLU - XPER229

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXPER229 INTERRUTTORE A PEDALE BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befehlsart - Ein oder Aus

  • Mit Schutzhaube - nein

  • Mit Verriegelung - nein

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Werkstoff - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110900064

Artikelnummer

SNRXPER229

Herstellernummer

XPER229

Hersteller

SNR

Befehlsart:

Ein oder Aus

Mit Schutzhaube:

nein

Mit Verriegelung:

nein

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Werkstoff:

Metall

Schaltfunktion verrastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Schutzisolierung:

nein

Farbe:

orange

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Breite:

104 mm

Tiefe:

172 mm

Harmony XPER229 è un interruttore a pedale metallico arancione senza copertura. Il suo grado di protezione è IP66. Contiene 2 contatti NC + 2 NO. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE - Unità di controllo e segnalazione per applicazioni di sicurezza.